Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Schräghochparker,L 1750mm,2x5 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,Bodenbefestigung,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185660
185660
185660
Artikel-Nr.:
     711-185660
Herst.-Nr.:
     105500145
EAN/GTIN:
     4250366530635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Schräghochparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 2010 x 1750 x 1875 mm
  • 2 x 5 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 60 mm breite Räder
  • Bodenbefestigung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Fahrradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Schräghochparker
Höhe:
2010 mm
Länge:
1750 mm
Tiefe:
1875 mm
Reifenbreite:
60 mm
Einstellplätze Anzahl:
2 x 5
Nutzung:
beidseitig
Radabstand:
350 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Befestigungsart:
Boden
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Gewicht:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Fahrradparker, Schräghochparker, Schräghoher Fahrradständer, Veloparker, Veloständer, Velo-Ständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,61*
€ 811,82*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,78*
€ 811,84*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,98*
€ 826,00*
€ 4,95*
ab € 800,47*
€ 896,13*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 926,27*
€ 1.038,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,54*
€ 1.235,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,51*
€ 1.235,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,08*
€ 1.197,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,00*
€ 1.160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,27*
€ 1.102,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.