Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2xKTC/IBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 480x2680x1300mm,Gitterrost,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201860
201860
201860
Artikel-Nr.:
     711-201860
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1602-B
EAN/GTIN:
     4260139971787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x KTC/IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 480 x 2680 x 1300 mm
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Stahlblech, Großraum-Auffangwanne aus Stahl, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x KTC/IBC
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
480 mm
Breite:
2680 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
310 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc-behälter, ibc-auffangwanne 1000l, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Stahlblech, Großraum-Auffangwanne aus Stahl, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,02*
€ 1.072,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,20*
€ 1.077,30*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 930,87*
€ 1.082,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,84*
€ 1.082,16*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.637,88*
€ 1.750,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,56*
€ 2.083,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,03*
€ 2.065,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,44*
€ 2.006,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,49*
€ 1.972,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,88*
€ 1.949,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-2611-A
ab € 670,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.