Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 320x250mm,Stahl,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202878
202878
202878
Artikel-Nr.:
     711-202878
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.016
EAN/GTIN:
     4035694003637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Kistenkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1105 mm
Breite:
570 mm
Garantie:
12 Jahre
Griffe:
ja
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, Karre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,12*
€ 96,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 102,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,63*
€ 104,52*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 85,08*
€ 106,62*
Lager 711
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 182,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,28*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.