Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 850x460mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203017
203017
Artikel-Nr.:
     711-203017
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.402
EAN/GTIN:
     4035694000452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Bordwandwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 460 mm
  • Ladehöhe 255 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Wände herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kastenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
255 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
Wände herausnehmbar
Höhe Aufbauten:
200 mm
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
975 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, kastenwagen ral 5010, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 235,76*
€ 280,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,26*
€ 280,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,53*
€ 287,15*
Lager 711
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 251,34*
€ 298,47*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 262,96*
€ 341,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,78*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,00*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,21*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.