Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x660mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203018
203018
Artikel-Nr.:
     711-203018
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.402
EAN/GTIN:
     4035694000476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Bordwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 660 mm
  • Ladehöhe 295 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Wände herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Kastenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
295 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
660 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
Wände herausnehmbar
Höhe Aufbauten:
200 mm
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1015 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 259,53*
€ 306,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 306,17*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 313,29*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 291,87*
€ 372,73*
Lager 711
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 471,50*
€ 539,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,25*
€ 596,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,29*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,57*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,43*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,83*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,95*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.