Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1125x625mm,RAL5010,1 Schrank,4 Schubladen,HxLxB 930x1218x640mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203125
203125
Artikel-Nr.:
     711-203125
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.613
EAN/GTIN:
     4035694001275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1125 x 625 mm
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank, 4 Schubladen
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 1218 x 640 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Werkzeugwagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1125 mm
Ladeflächenbreite:
625 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen
Schrank:
1 Stück
Höhe:
930 mm
Länge:
1218 mm
Breite:
640 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen cordes, werkstattwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,40*
€ 839,32*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,19*
€ 839,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,91*
€ 846,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,77*
€ 921,13*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.433,67*
€ 1.526,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,91*
€ 1.817,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,07*
€ 1.801,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,58*
€ 1.745,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,89*
€ 1.725,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,67*
€ 1.706,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,64*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,29*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,39*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,77*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,79*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.