Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 785x420mm,RAL9010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203128
203128
Artikel-Nr.:
     711-203128
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0200W
EAN/GTIN:
     4050558000195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 785 x 420 mm
  • Höhe x Länge x Breite 960 x 880 x 470 mm
  • Etage(n) gerade
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Allzweckwagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
785 mm
Ladeflächenbreite:
420 mm
Höhe:
960 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
150 kg
Material Plattform:
Holz
Oberfläche Plattform:
mit Kunststoffbelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
880 mm
Breite:
470 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinweiß // RAL9010
Schiebebügel Anzahl:
2 Stück
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, allzweckwagen, ebinger allzweckwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Servierwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 290,11*
€ 345,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,38*
€ 353,77*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 321,83*
€ 380,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0200g
ab € 288,70*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0200s
ab € 289,05*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0300w
ab € 339,91*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0300s
ab € 335,84*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0302w
ab € 391,90*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0302s
ab € 390,63*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0350s
ab € 148,21*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0350W
ab € 147,80*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0350G
ab € 147,51*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0300G
ab € 334,87*
Ähnlich
Wilhelm Ebinger
0302G
ab € 388,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.