Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 785x500mm,RAL7001,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203140
203140
Artikel-Nr.:
     711-203140
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0310G
EAN/GTIN:
     4050558000300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 785 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 920 x 880 x 545 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Allzweckwagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
785 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
920 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Plattform:
Holz
Oberfläche Plattform:
mit Kunststoffbelag
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
880 mm
Breite:
545 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silbergrau // RAL7001
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen traglast 150 kg, allzweckwagen, ebinger allzweckwagen, Kantinenwagen, Magazinwagen, Servierwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Abräumwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,19*
€ 491,05*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 453,62*
€ 533,04*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 633,84*
€ 736,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,55*
€ 876,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,18*
€ 868,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,96*
€ 834,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,25*
€ 805,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.