Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Kombileiter,3x10 Sprossen,Holm L 3-6,92m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203597
203597
203597
203597
203597
203597
Artikel-Nr.:
     711-203597
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41540
EAN/GTIN:
     4003866415403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Mehrzweck-Kombileiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 3 x 10 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 7,7 m
  • Holmlänge 3 - 6,92 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • Quertraverse am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 23 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweck-Kombileiter, Alu-Leiter, Klappleiter, Bockleiter, Sprossenleiter, Stehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Kombileiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
3-6.92 m
Länge Anlegeleiter:
6.9 m
Länge Schiebeleiter:
4.95 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
7.7 m
Sprossen Anzahl:
3 x 10
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Breite Traverse:
1100 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
Quertraverse
Leiter Ausführung:
dreiteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zus
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
nein
Treppengängig:
ja
Wandlaufrollen:
nein
Norm:
DIN EN 131 professional
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
23 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,97*
€ 505,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,42*
€ 505,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,53*
€ 507,48*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,48*
€ 517,25*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 596,87*
€ 673,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,17*
€ 801,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,49*
€ 778,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,65*
€ 756,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,87*
€ 710,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.