Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 145x300x200mm,5,5l,PP,blau,Wände durchbrochen,Boden durchbrochen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203976
203976
Artikel-Nr.:
     711-203976
Herst.-Nr.:
     07700 22 22
EAN/GTIN:
     4031022019967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 145 x 300 x 200 mm
  • Inhalt 5,5 l
  • Traglast 15 kg
  • Auflast 250 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
5.5 l
Höhe:
145 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Traglast:
15 kg
Auflast:
250 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.96 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 48,18*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 37,36*
€ 48,61*
57 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,23*
€ 48,70*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 51,21*
Lager 711
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 52,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,21*
€ 62,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,06875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.