Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen,Mopp-Presse,Sackhalter,Drahtkorb,Eimer 2x6l/2x17l rot/blau,HxBxT 1220x1250x750mm,Stahl,verchromt,4 Gleitlagerrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204626
204626
Artikel-Nr.:
     711-204626
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10669UN
EAN/GTIN:
     4006533009240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Reinigungswagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Drahtkorb
  • 2x6 l/2x17 l Eimer in rot/blau
  • 2 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • mit 2 Drahtkörben
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Höhe x Breite x Tiefe 1220 x 1250 x 750 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell verchromt
  • Mopp-Presse in rot
  • 4 Gleitlagerrollen
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Putzwagen, Müllsammler, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Hausmeisterwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Serie:
Variant
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Reinigungswagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Sackhalter, Drahtkorb
Eimer Anzahl x Liter:
2x6 l/2x17 l
Moppresse:
ja
Mopphalter:
nein
Sackhalter:
ja
Sackhalterung Anzahl:
2 Stück
für Sackinhalt:
70 l
Stiel:
nein
Ablageschale:
ja
Drahtkörbe Anzahl:
2 Stück
Utensilienbox:
nein
Höhe:
1220 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
750 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +100 °C
Rollen Anzahl / Art:
4 Gleitlagerrollen
Farbe Eimer:
rot/blau
Farbe Moppresse:
rot
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
25.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, Müllsammler, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Hausmeisterwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,67*
€ 660,11*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 572,95*
€ 696,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,68*
€ 829,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,09*
€ 816,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,63*
€ 770,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,26*
€ 736,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,95*
€ 681,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 40,56*
Zubehör
Vermop
1226501
ab € 43,72*
Zubehör
Vermop
1226502
ab € 43,69*
Zubehör
Vermop
VW1004.05
ab € 43,23*
Zubehör
Vermop
1226506
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.