Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 910x395x395mm,Korpus Stahl purpurrot,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210303
210303
Artikel-Nr.:
     711-210303
Herst.-Nr.:
     12123
EAN/GTIN:
     4030695121236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in purpurrot
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Aschereinsatz herausnehmbar
  • Innenbehälter herausnehmbar
  • Mit 3 Einwurföffnung(en)
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Schloss
  • Bodenbereich feuerverzinkt
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Müllsammler, Standascher, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Stand- und Wandascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
910 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
395 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
3 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Aschereinsatz:
Stahl
Schließsystem:
Schloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
purpurrot
ähnlich RAL:
3004
fahrbar:
nein
Unterbau Ausstattung:
Bodenbereich feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
purpurrot
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Aschereinsatz Funktion:
Aschereinsatz herausnehmbar
Gewicht:
20 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 262,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 262,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,85*
€ 272,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 274,89*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 354,14*
€ 436,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.