Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Standardfarbe,PVC,blau,Band LxB 33mx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213064
213064
Artikel-Nr.:
     711-213064
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10778
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Klebeband
  • Geeignet für trockene Bereiche
  • Standardfarbe
  • aus PVC in blau
  • Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
  • Materialstärke 0,15 mm
  • wiederablösbar und staplerüberfahrbar

Suchbegriffe:
Markierband, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Bereiche
Farbentyp:
Standardfarbe
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
75 mm
Material:
PVC
Farbe:
blau
Stärke:
0.15 mm
rutschhemmend:
nein
Markierung Funktion:
wiederablösbar und staplerüberfahrbar
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 42,09*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 32,18*
€ 42,84*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,39*
€ 47,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 47,60*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,16546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,80*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10770
ab € 12,99*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10772
ab € 12,95*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10780
ab € 12,91*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10774
ab € 12,94*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10776
ab € 12,97*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10768
ab € 12,94*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10680
ab € 4,51667*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10724
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.