Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Flachstahl,weiß,Band LxB 6mx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214692
214692
Artikel-Nr.:
     711-214692
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.24.898
EAN/GTIN:
     4055381545523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus Flachstahl in weiß
  • Band Länge x Breite 6 m x 75 mm
  • Materialstärke 0,7 mm
  • dauerhaft haltbar
  • staplergeeignet

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Stahl-Markierband, Stahlmarkierband

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Tape
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
6 m
Bandbreite:
75 mm
Material:
Flachstahl
Farbe:
weiß
Stärke:
0.7 mm
Haltbarkeit:
dauerhaft
Markierung Funktion:
staplergeeignet
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Stahl-Markierband, Stahlmarkierband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,76*
€ 58,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 74,16*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 74,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 85,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.