Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 1200kg,2xSiebdruckplatte,Ladefl. LxB 1600x800mm,RAL7016,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215352
215352
Artikel-Nr.:
     711-215352
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12405-7016
EAN/GTIN:
     4017976819181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
tischwagen ral7016
Tischwagen
  • Traglast 1200 kg
  • 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Höhe x Länge x Breite 925 x 1810 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Wagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
GREY EDITION
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Siebdruckplatte
Traglast Etage:
500 kg
Boardleiste:
keine
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
925 mm
Länge:
1810 mm
Breite:
800 mm
Material:
Stahlrohr
Aufbauten:
Schiebebügel und Etage
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Transporthilfe, Transportwagen, Wagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Handwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,57*
€ 682,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,65*
€ 682,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,44*
€ 682,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,43*
€ 698,38*
Lager 711
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 826,69*
€ 879,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,30*
€ 1.046,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,23*
€ 1.040,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,44*
€ 1.022,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,01*
€ 1.005,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,69*
€ 983,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,49*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,81*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,50*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.