Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,Papier,braun,f. DVD,LxB innen 235x180mm,Haftklebung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216635
216635
216635
216635
216635
Artikel-Nr.:
     711-216635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PCF23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Versandtasche
  • aus Papier in braun
  • Füllhöhe 20 mm
  • Papierqualität 400 g/m²
  • passend für DVD
  • Länge x Breite innen 235 x 180 mm
  • Besonders stabil durch verstärkte Karton-Rückwand
  • verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandtasche, Versandkuvert, Versandumschlag

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Papier
Farbe:
braun
Innenlänge:
235 mm
Breite innen:
180 mm
Füllhöhe:
20 mm
Papierqualität:
400 g/m²
Format:
DVD
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
verstärkte Karton-Rückwand
Verschluss:
Haftklebung
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandtasche, Versandkuvert, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,2023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 27,91*
€ 33,21
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.