Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beidseitiger LED-Leuchtrahmen,T 30mm,DIN A0,silber,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218221
218221
218221
218221
Artikel-Nr.:
     711-218221
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     ULB25CN0A0X1000
EAN/GTIN:
     8698473754449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Beidseitiger LED-Leuchtrahmen
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Tiefe 30 mm
  • Format DIN A0
  • Rahmen eloxiert in silber
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Acrylglas
  • gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen

Suchbegriffe:
Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Beidseitiger LED-Leuchtrahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Tiefe:
30 mm
Format:
DIN A0
Stärke Profil:
25 mm
Fronttyp:
Acrylglas
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
silber
Rahmen Ausführung:
gleichmäßige Ausleuchtung der Informationen
Leuchtmittel Anzahl x Leistung:
1x40,5 W
Gewicht:
13.68 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80727880
Weitere Suchbegriffe: Leuchtrahmen, klapprahmen a0, klapprahmen, Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Plakatrahmen, Rahmen, Info-Schild, Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,12*
€ 589,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,83*
€ 529,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.