Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,52l,HxBxT 763x339x260mm,Korpus Stahl schwarz,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218591
218591
218591
218591
218591
218591
218591
218591
218591
Artikel-Nr.:
     711-218591
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860241
EAN/GTIN:
     4007126001566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 52 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 763 x 339 x 260 mm
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Stahl in schwarz
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz
  • Unterbau 4 Antirutsch-Füße
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
52 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
763 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
260 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Unterbau:
4 Antirutsch-Füße
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl-abfallbehälter hailo, edelstahl abfallbehälter, schwingdeckel-eimer schwarz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 46,60*
€ 58,40*
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 46,51*
€ 58,41*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 42,89*
€ 58,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,12*
€ 61,86*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
1580-001
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.