Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer,HxØ 582x350mm,f. 6 Schirme,Stahl,anthrazit/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219488
219488
219488
219488
Artikel-Nr.:
     711-219488
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPPSR000
EAN/GTIN:
     3660141260229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
regenschirmständer verzinkt
Schirmständer
  • Höhe x Durchmesser 582 x 350 mm
  • bietet Platz für 6 Schirme
  • aus Stahl in anthrazit/weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung, Schirmständer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyCloth
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Schirmständer
Höhe:
582 mm
Durchmesser:
350 mm
Kapazität Schirme:
6 Stück
Aufstellung/Montage:
Boden
Material:
Stahl
Farbe:
anthrazit/weiß
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
4.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Eingangsbereich-Ausstattung, Foyer-Ausstattung, Schirmständer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 53,24*
€ 69,86*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 71,13*
€ 4,95*
ab € 58,02*
€ 73,90*
€ 3,50*
ab € 59,82*
€ 76,16*
Lager 711
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 99,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.