Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen,2 Etage(n),Buche/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219489
219489
219489
Artikel-Nr.:
     711-219489
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DDC.23.13
EAN/GTIN:
     3660141060881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Aktenwagen
  • mit 2 Etage(n)
  • Höhe x Länge x Breite 550 x 500 x 360 mm
  • Gestell in Buche/weiß

Suchbegriffe:
Bürowagen, Büro-Wagen, Rollwagen, Aktenwagen, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Wagentyp:
Aktenwagen
Etagen Anzahl:
2 Stück
Höhe:
550 mm
Länge:
500 mm
Breite:
360 mm
Farbe:
Buche/weiß
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 72,61*
€ 94,99*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 96,55*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 117,41*
€ 3,50*
ab € 111,46*
€ 137,83*
Lager 711
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 140,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.