Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker,Sitz H 590-815mm,PP-Sitzschale schwarz,m. Fußstütze,Tellerfuß,Gestell Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
219492
219492
219492
Artikel-Nr.:
     711-219492
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THSACRA.35.01
EAN/GTIN:
     3660141230277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
paperflow barhocker pp
Barhocker
  • Sitz Höhe 590 - 815 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 390 x 420 mm
  • Sitzschale aus Polypropylen in schwarz
  • Ausgestattet mit Fußstütze
  • Tellerfußgestell für festen Stand
  • Gestell aus Stahl verchromt
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Barhocker, Bistromöbel, Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Sitztyp:
Sitzschale
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
590-815 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
ja
Gestellform:
Tellerfußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
klappbar:
nein
Höhe:
815-1040 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
420 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11.4 kg
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker verchromt, Bistromöbel, Hocker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,95*
ab € 157,08*
€ 195,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 155,70*
€ 195,75*
11 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 170,98*
€ 222,93*
pro Satz
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 241,55*
Lager 711
16 Tage
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 284,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 284,71*
€ 338,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 277,74*
€ 330,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 265,16*
€ 315,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 262,61*
€ 312,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 232,72*
€ 276,94
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 116,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THSACRA.35.02 7004 GRAU
ab € 156,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.