Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze Bambus,H 1200mm,Polyester/Holz,Topf Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219520
219520
Artikel-Nr.:
     711-219520
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PABAM120
EAN/GTIN:
     3660141290011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze bambus
Kunstpflanze Bambus
  • Höhe 1200 mm
  • Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz
  • Topf aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Dekorationstyp:
Kunstpflanze
Pflanzenart:
Bambus
Höhe:
1200 mm
Material Blätter:
Polyester
Material Stamm:
Holz
Material Topf:
Kunststoff
Farbe Topf:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,67*
€ 68,91*
€ 3,50*
ab € 56,06*
€ 70,96*
€ 4,95*
ab € 56,07*
€ 70,97*
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 85,23*
Lager 711
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 102,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,53*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 59,38*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 54,75*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 30,01*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 71,74*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 83,14*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 125,60*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50
ab € 43,44*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.