Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 1080x100mm,Stahl,Korpus dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219647
219647
Artikel-Nr.:
     711-219647
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     AT-0292-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020625964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 1080 x 100 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 3 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit Beschichtung in dunkelgrau
  • ohne Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Standaschenbecher, Entsorgungsbehälter, Abfallentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
3 l
Höhe:
1080 mm
Durchmesser:
100 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
nein
abschließbar:
ja
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
dunkelgrau
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Entleerung über:
Kopfteil
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
11 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 171,10*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 177,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 190,25*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 163,49*
€ 203,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 188,51*
€ 231,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
KEY TYP AT-0200-KEY
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.