Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1790x815x724mm,Nutz H 1600mm,3 Gitterwände,3 Böden,geneigt,vzkt.,HDPEplatte enzianblau,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220090
220090
Artikel-Nr.:
     711-220090
Herst.-Nr.:
     KRR3A50101600C104
EAN/GTIN:
     4260316443373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Regalwagen
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1790 x 815 x 724 mm
  • Nutzhöhe 1600 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 3 Böden
  • Drahtgitterboden, geneigt
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Serie:
rolltainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 3 Böden
Traglast:
500 kg
Höhe:
1790 mm
Länge:
815 mm
Breite:
724 mm
Nutzhöhe:
1600 mm
Plattform Konstruktion:
durchbrochen
Material Plattform:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Plattform:
ähnlich RAL5010 Enzianblau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
nestbar:
nein
Durchmesser Rad:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Böden- / Ebenentyp:
Drahtgitterboden
Material Boden:
Drahtgitter
Oberfläche Boden:
galvanisch verzinkt
Etagenausrichtung:
geneigt
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Rollregal mit Gitterwänden, Gitterrückwand, Rückwandgitter, regalwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,26*
€ 308,47*
€ 4,95*
ab € 262,01*
€ 308,50*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 264,67*
€ 310,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 314,44*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 296,12*
€ 345,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,37*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,19*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 8,08*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454002
ab € 1,94*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,74*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,71*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,71*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 2,14*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,14*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,24*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,16*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,25*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,37*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 36,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.