Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1810x815x724mm,Nutz H 1585mm,3 Gitterwände,Tür,Dach,Stahl,vzkt.,HDPEplatte enzianblau,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220148
220148
220148
220148
Artikel-Nr.:
     711-220148
Herst.-Nr.:
     KAD5A50101600COZ101
EAN/GTIN:
     4260316443441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Sicherheitsrollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 815 x 724 mm
  • Nutzhöhe 1585 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach
  • Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Sicherheitsrollbehälter, Sicherheits-Rollbehälter, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Sicherheitsrollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach
Traglast:
500 kg
Höhe:
1810 mm
Länge:
815 mm
Breite:
724 mm
Nutzhöhe:
1585 mm
nestbar:
nein
Plattform Konstruktion:
durchbrochen
Material Plattform:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Plattform:
ähnlich RAL5010 Enzianblau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
Polypropylen
Durchmesser Rad:
108 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Deckel:
ja
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, Rollbehälter, Rollplatte, esb rollbehälter, platten-transportwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Rollgitterbox, Sicherheitsrollbehälter, Sicherheits-Rollbehälter, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 365,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,12*
€ 373,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,24*
€ 376,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,33*
€ 380,62*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 409,38*
€ 464,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,81*
€ 545,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,07*
€ 518,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,55*
€ 507,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBH660710F2
ab € 29,68*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 35,68*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 28,99*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,09*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 24,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,85*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454002
ab € 1,81*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,75*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
ab € 13,73*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
ab € 13,72*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,12*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.