Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Arbeitshocker
>
Bürohocker
>
Artikel
Sitz-/Stehhilfe,m. bewegliche Sitzmechanik,Skatebord-Sitz,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 570-770x200x450mm,Gestell schwarz,m. Bodenkissen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-220236
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
SH400 CV0
EAN/GTIN:
4014296741420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Sitz-Stehstuhl
Sitz-/Stehhilfe
mit bewegliche Sitzmechanik
Mit Skatebord-Sitz
Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 570 - 770 x 200 x 450 mm
Belastbar bis 110 kg
Sitz Sitz gepolstert
Höhenverstellung durch Gasfeder, stufenlos
Gestell in schwarz
Tellerfuß mit Bodenkissen
fördert dynamisches Sitzverhalten und ist trotzdem standsicher
Fuß aus Kunststoff in schwarz
patentierte Sohle aus themoplastischen Kunststoffen, unterteilt in einzelne Segmente (thermoplastische Polyurethane)
mit GS-Zeichen
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Bürostuhl, Stehhilfe, Stehhocker, Sitzhilfe, Sitz-Steh-Hilfe, Standsitze, Sitness
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik
Sitztyp:
Skatebord-Sitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
570-770 mm
Sitzbreite:
200 mm
Sitztiefe:
450 mm
Sitzlast:
110 kg
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
Gestellform:
Tellerfuß mit Bodenkissen
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
schwarz
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Fuß Ausstattung:
patentierte Sohle aus themoplastischen Kunststoffen, unterte
Gewicht:
6.9 kg
... >
Sitzmöbel
>
Stehhilfen
>
Stehhilfen mit Polster
Weitere Suchbegriffe:
Steh-Sitzhocker
,
Stehhilfe
,
Boden-Kissen
,
Bodenkissen
,
Bodenmatte (Entspannungstherapie)
,
Wand-Kissen
,
Wandkissen
,
topstar bürohocker
,
bürohocker stoff
,
arbeitsdrehhocker
,
Bürostuhl
,
Stehhocker
,
Sitzhilfe
,
Sitz-Steh-Hilfe
,
Standsitze
,
Sitness
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,14*
€ 133,80*
Lager 103
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 133,81*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 122,84*
€ 151,88*
Lager 1682
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 125,69*
€ 153,67*
Lager 711
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 174,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hocker SITNESS H, Modell H2, mit Skateboardsitz, Bezug blau-gemustert, Sohle blau.
Topstar
SH406 CV6
ab € 61,91*
Ähnlich
Hocker SITNESS H, Modell H2, mit Skateboardsitz, Bezug grau-gemustert, Sohle grau.
Topstar
SH403 CV3
ab € 55,36*
Ähnlich
Hocker SITNESS H, Modell H2, mit Skateboardsitz, Bezug rot-gemustert, Sohle rot.
Topstar
SH401 CV1
ab € 60,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen