Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,12l,HxØ 400x250mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl weiß,Deckel Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220579
220579
220579
220579
Artikel-Nr.:
     711-220579
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     340315
EAN/GTIN:
     4260058031456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 12 l
  • Höhe x Durchmesser 400 x 250 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Tragegriff zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
MONICA ECONOMY
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
12 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
250 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Sackbefestigung:
Tragegriff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
weiß
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
weiß
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 12l weiss, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 49,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 49,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 53,84*
€ 5,00*
ab € 42,39*
€ 58,57*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 66,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.