Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,3l,HxØ 260x170mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl schwarz,Deckel Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220582
220582
220582
220582
Artikel-Nr.:
     711-220582
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     340326
EAN/GTIN:
     4260058031791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 3 l
  • Höhe x Durchmesser 260 x 170 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Tragegriff zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
MONICA ECONOMY
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
3 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
260 mm
Durchmesser:
170 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Sackbefestigung:
Tragegriff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, standard-mülleimer rund schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer schwarz, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 29,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 30,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,04*
€ 35,60*
€ 5,00*
ab € 25,60*
€ 36,40*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 44,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.