Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterieller Tretabfallbehälter,5l,HxØ 280x210mm,Korpus Stahl RAL9016,Deckel Stahl RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220635
220635
Artikel-Nr.:
     711-220635
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     340331
EAN/GTIN:
     4260058036673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Antibakterieller Tretabfallbehälter
  • Inhalt 5 l
  • Höhe x Durchmesser 280 x 210 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9016 Verkehrsweiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
5 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
280 mm
Durchmesser:
210 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Farbe Deckel:
verkehrsweiß // RAL9016
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
verkehrsweiß // RAL9016
Anti-Fingerprint:
nein
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 60,74*
€ 5,00*
ab € 51,96*
€ 71,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 71,73*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 73,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.