Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,2x100l,Korpus grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220648
220648
220648
Artikel-Nr.:
     711-220648
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392033
EAN/GTIN:
     4260058036932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 2 x 100 l
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus in grau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Serie:
PURE
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
100 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Sackbefestigung:
Klemmring
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Farbe Korpus:
grau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
grau
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrennsystem stahl, abfalltrenner, abfalltrennsystem 100 l, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,74*
€ 555,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,77*
€ 616,62*
Frei Haus
ab € 518,40*
€ 662,16*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 861,02*
€ 1.061,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,76*
€ 1.263,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,14*
€ 1.248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,27*
€ 1.160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,84*
€ 1.101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,02*
€ 1.024,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.