Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x100l,Korpus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220658
220658
Artikel-Nr.:
     711-220658
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392042
EAN/GTIN:
     4260058037021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 100 l
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Serie:
PURE
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
100 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Sackbefestigung:
Klemmring
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Farbe Korpus:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrenner schwarz, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,74*
€ 753,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,12*
€ 801,19*
Frei Haus
ab € 711,41*
€ 872,96*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.117,64*
€ 1.300,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,15*
€ 1.547,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,16*
€ 1.522,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,99*
€ 1.401,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,99*
€ 1.361,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,64*
€ 1.329,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.