Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstellvorrichtung,HxBxT 560x800x800mm,Beton,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
222645
Artikel-Nr.:
     711-222645
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F121
EAN/GTIN:
     4250384740542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschrankung
Absperrung
Absperrzaun
Baustellengitter
Aufstellvorrichtung
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 560 x 800 x 800 mm
  • Vierkantloch 60 x 60 mm, 4 Gewindebolzen
  • Aus Beton in grau
  • Gewicht 1000 kg

Suchbegriffe:
Abschrankung, Absperrung, Absperrzaun, Baustellengitter, Baustellen-Sperren, Bauzaun, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystemtyp:
Aufstellvorrichtung
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
560 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Leitsystem Ausstattung:
Vierkantloch 60 x 60 mm, 4 Gewindebolzen
Material:
Beton
Farbe:
grau
Gewicht:
1000 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 403,07*
€ 653,94*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 574,20*
€ 659,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,15*
€ 659,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,07*
€ 665,25*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 592,85*
€ 676,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,95*
€ 805,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,81*
€ 764,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,59*
€ 743,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,85*
€ 705,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
35316A
ab € 22,32*
Zubehör
Schake
ab € 12,39*
Zubehör
Schake
ab € 42,56*
Zubehör
Schake
ab € 224,46*
Zubehör
Schake
ab € 547,90*
Zubehör
Schake
ab € 426,95*
Zubehör
Schake
ab € 27,35*
Zubehör
Schake
ab € 124,33*
Zubehör
Schake
ab € 526,17*
Zubehör
Schake
ab € 40,02*
Zubehör
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.292,79*
Zubehör
Schake
ab € 336,17*
Zubehör
Schake
ab € 329,06*
Zubehör
Schake
ab € 52,80*
Zubehör
Schake
ab € 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.