Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,20l,HxØ 450x300mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl schwarz,Deckel Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222886
222886
222886
Artikel-Nr.:
     711-222886
Herst.-Nr.:
     H2404295
EAN/GTIN:
     4012086017199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Durchmesser 450 x 300 mm
  • Behälter nicht brandgeschützt
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Kunststoff mit Silberionenbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Stahl mit Pulver- und Silberionenbeschichtung in schwarz
  • Deckel aus Stahl mit Pulver- und Silberionenbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
20 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Oberfläche Innenbehälter:
silberionenbeschichtet
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet // silberionenbeschichtet
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet // silberionenbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
Gewicht:
2.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,21*
€ 61,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,87*
€ 61,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,17*
€ 70,70*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 71,00*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 54,15*
€ 73,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404205
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.