Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1850x300x500mm,1x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223334
223334
223334
223334
Artikel-Nr.:
     711-223334
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL03S2245
EAN/GTIN:
     8595167404386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 300 x 500 mm
  • 1 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • optimale Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze in den Türen und Löcher an der Rückseite
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Beschichtung in lichtgrau
  • Front mit Beschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobenschrank, Umkleideschrank, Abteilschrank, Spind, Stahlspind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Light
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Oberfläche Front:
beschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Belüftung:
Rückwand
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank, Kleiderschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 293,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,69*
€ 336,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,62*
€ 348,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,59*
€ 350,12*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 322,12*
€ 388,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,79*
€ 462,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.