Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene f. Tafeln,L 350mm,Alu,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223905
223905
223905
223905
Artikel-Nr.:
     711-223905
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00016
EAN/GTIN:
     4052301007932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Wandschiene für Tafeln
  • Länge 350 mm
  • aus Aluminium in hellgrau
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Befestigungsset, Montage-Set, Planungstafel, Plantafel, Auftragsplaner, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Länge:
350 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
hellgrau
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.3 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 32,42*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 33,76*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 30,96*
€ 39,17*
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 39,36*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 33,46*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.