Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene f. Tafeln,L 800mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223941
223941
Artikel-Nr.:
     711-223941
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02012
EAN/GTIN:
     4052301039193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Wandschiene für Tafeln
  • Länge 800 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Befestigungsset, Montage-Set, Planungstafel, Plantafel, Auftragsplaner, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Länge:
800 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,09*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 31,51*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 35,06*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 29,75*
€ 40,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02015
ab € 24,50*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02013
ab € 30,09*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,13*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 13,91*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.