Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene f. Tafeln,L 1330mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223942
223942
Artikel-Nr.:
     711-223942
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02013
EAN/GTIN:
     4052301039209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Wandschiene für Tafeln
  • Länge 1330 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Befestigungsset, Montage-Set, Planungstafel, Plantafel, Auftragsplaner, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Länge:
1330 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.42 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 41,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 44,54*
€ 4,95*
ab € 36,51*
€ 49,44*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 40,12*
€ 54,11*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02015
ab € 24,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02012
ab € 20,94*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,34*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 14,01*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.