Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene f. Tafeln,L 1050mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223944
223944
Artikel-Nr.:
     711-223944
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02015
EAN/GTIN:
     4052301039933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Wandschiene für Tafeln
  • Länge 1050 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Befestigungsset, Montage-Set, Planungstafel, Plantafel, Auftragsplaner, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Länge:
1050 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.15 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 33,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,63*
€ 36,52*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 34,03*
€ 46,64*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 54,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02012
ab € 20,96*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02013
ab € 30,07*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02014
ab € 34,13*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02010
ab € 13,95*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02011 WANDPROFIL 550 MM
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.