Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallschrank,HxBxT 1028x434x225mm,leer/f. 1x Feuerlöscher,Kunststoff,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224261
224261
224261
Artikel-Nr.:
     711-224261
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01107
EAN/GTIN:
     4052301043640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Notfallschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1028 x 434 x 225 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: leer / für 1x 6 kg Pulverfeuerlöscher
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Korpus in weiß
  • Front in weiß

Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Feuerlöscherschrank, Defibrillatoren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Notfallschrank
Höhe:
1028 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
225 mm
Material:
Kunststoff
Schrank Ausstattung:
leer / für 1x 6 kg Pulverfeuerlöscher
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Feuerlöscheinstellschrank, Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, defibrillator aufbewahrung weiss, feuerlöscher schutzschrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Defibrillatoren-Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,33*
€ 170,47*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 166,49*
€ 192,28*
€ 4,95*
ab € 176,78*
€ 203,59*
Frei Haus
ab € 215,28*
€ 246,26*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 268,94*
€ 306,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01112
ab € 67,73*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01111
ab € 67,68*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01110
ab € 67,53*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01109
ab € 67,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.