Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallschrank,HxBxT 528x434x225mm,leer/f. 1x Verbandskasten,Kunststoff,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224268
224268
224268
224268
224268
224268
224268
Artikel-Nr.:
     711-224268
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01113
EAN/GTIN:
     4052301043701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Notfallschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 528 x 434 x 225 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: leer / für 1x Verbandskasten
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Korpus in weiß
  • Front in weiß

Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Feuerlöscherschrank, Defibrillatoren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Notfallschrank
Höhe:
528 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
225 mm
Material:
Kunststoff
Schrank Ausstattung:
leer / für 1x Verbandskasten
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator Wandschrank, Defibrillatorhalterung, Defibrillatorschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, verbandkasten weiß, verbandskästen, eichner organisation verbandskasten, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuerlöscherschrank, Defibrillatoren-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 123,33*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 139,18*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 181,88*
€ 218,31*
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 228,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01112
ab € 67,69*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01111
ab € 67,71*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01110
ab € 68,09*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01109
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.