Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallschrank,HxBxT 528x434x225mm,leer/f. 1x Verbandskasten,Kunststoff,Korpus rot,Front rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224269
224269
224269
224269
224269
224269
224269
Artikel-Nr.:
     711-224269
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01114
EAN/GTIN:
     4052301043800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Notfallschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 528 x 434 x 225 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: leer / für 1x Verbandskasten
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Korpus in rot
  • Front in rot

Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Feuerlöscherschrank, Defibrillatoren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Notfallschrank
Höhe:
528 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
225 mm
Material:
Kunststoff
Schrank Ausstattung:
leer / für 1x Verbandskasten
Farbe Korpus:
rot
Farbe Front:
rot
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator Wandschrank, Defibrillatorhalterung, Defibrillatorschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, verbandskasten rot, verbandskästen, eichner organisation verbandskasten, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuerlöscherschrank, Defibrillatoren-Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 121,98*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 137,80*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 182,40*
€ 216,87*
Frei Haus
ab € 191,12*
€ 227,50*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,99*
€ 258,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01112
ab € 67,69*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01111
ab € 67,71*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01110
ab € 68,09*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01109
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.