Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,gelb/schwarz,Band LxB 25mx50mm,rutschhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224836
224836
224836
Artikel-Nr.:
     711-224836
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     24030
EAN/GTIN:
     4260287340077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
Antirutschbelag
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus PET in gelb/schwarz, rutschhemmend
  • mit Mikroperlen-Oberfläche
  • Band Länge x Breite 25 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,4 mm
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C
  • witterungsbeständig und plotterfähig
  • Rutschhemmung R11 DIN 51130

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Antirutsch-Aufkleber, Antirutschband, Antirutschbelag, Stufenprofil, Rutschstop, Rutsch-Stop

Weitere Informationen:
Serie:
CleanGrip
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PET
Oberfläche Bodenbelag:
mit Mikroperlen
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Farbe:
gelb/schwarz
Stärke:
0.4 mm
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R11 DIN 51130
Markierung Funktion:
witterungsbeständig und plotterfähig
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +80 °C
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, bodenmarkierungsband 50 mm x 25 meter, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder 50mm, Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Antirutsch-Aufkleber, Antirutschband, Antirutschbelag, Stufenprofil, Rutschstop, Rutsch-Stop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 245,56*
Frei Haus
ab € 203,89*
€ 248,22*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 192,18*
€ 248,72*
€ 4,95*
ab € 209,53*
€ 255,42*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 229,76*
€ 279,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 9,1904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 35,30*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 7,79*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 16,55*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 9,54*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 13,78*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 55,19*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 112,37*
Ähnlich
Premark
ab € 315,46*
Ähnlich
1A Tapes
5420.04.050-10
ab € 56,01*
Ähnlich
1A Tapes
5429.04.050-10
ab € 86,35*
Ähnlich
1A Tapes
5645.04.050-12
ab € 46,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.