Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst,Bühne BxT 1800x720mm,Gerüst H 1,55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225112
225112
Artikel-Nr.:
     711-225112
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53512
EAN/GTIN:
     4003866535125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Klappgerüst
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,55 m
  • Bühne Breite x Tiefe 1800 x 720 mm
  • Gerüsthöhe 1,55 m
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
  • Einhandbedienung mit Arretierknopf
  • klappbar
  • Gewicht 68 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gerüst, Arbeitsbühne, Arbeitsgerüst, Arbeitsplattform, Leiterngerüst, Klappgerüst

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Gerüst
Gerüsttyp:
Klappgerüst
Material:
Aluminium
Material Plattform:
Sperrholz
Höhe Gerüst:
1.55 m
Arbeitshöhe:
3.55 m
Breite Bühne:
1800 mm
Tiefe Bühne:
720 mm
Bühnen Anzahl:
1
Gerüst Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Sicherheitsausstattung Gerüst:
umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Gerüst Funktion:
Einhandbedienung mit Arretierknopf
Klappfunktion:
klappbar
Norm:
gemäß DIN EN 1004
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Gerüst, Arbeitsbühne, Arbeitsgerüst, Arbeitsplattform, Leiterngerüst
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,99*
€ 1.225,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,61*
€ 1.225,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,93*
€ 1.225,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.190,27*
€ 1.276,31*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.621,39*
€ 1.713,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,71*
€ 2.039,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,28*
€ 2.023,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,83*
€ 1.969,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,03*
€ 1.938,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,39*
€ 1.929,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.