Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,Kraftpapier,LxB innen 370x300mm,Haftklebung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
225150
225150
225150
225150
225150
Artikel-Nr.:
     711-225150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PPK30K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche
  • aus Kraftpapier
  • Hergestellt aus 100 % recyceltem Material
  • Länge x Breite innen 370 x 300 mm
  • verschließbar mit Haftklebung
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Versandtasche, Versandverpackung, Versandumschlag, Versandmittel, Versandkuvert, Verpackung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Kraftpapier
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
Oberfläche Versandtasche:
Kraftpapierbeschichtung
Innenlänge:
370 mm
Breite innen:
300 mm
Verschluss:
Haftklebung
Gewicht:
13.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papierversandtasche haftklebung, karton tasche, Versandverpackung, Versandumschlag, Versandmittel, Versandkuvert, Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,45024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,02*
€ 170,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,08*
€ 169,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,71*
€ 161,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,59*
€ 149,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.