Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,18l,HxØ 331x315mm,Korpus Kunststoff lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225643
225643
Artikel-Nr.:
     711-225643
Herst.-Nr.:
     H6405882
EAN/GTIN:
     4012086022872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb
  • Geeignet für Büro
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 18 l
  • Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm
  • Korpus aus Kunststoff (recycelt) matt in lichtgrau
  • mit umlaufendem Griffrand
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Papierkorb, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallkübel, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Serie:
the green
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro
Sammeleinheiten:
1 Stück
Inhalt:
18 l
Höhe:
331 mm
Durchmesser:
315 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Griff:
umlaufender Griffrand
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Kunststoff (recycelt)
Oberfläche Korpus:
matt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Tretmechanik:
nein
nestbar:
ja
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
6.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallkübel, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,86*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,00*
€ 2,91*
2 Tage
292
30
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,08*
2 Tage
292
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,21*
Lager 711
195
15
Frei Haus
ab € 2,84534*
€ 3,67534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,67534*
€ 4,37365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64534*
€ 4,33795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57534*
€ 4,25465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49534*
€ 4,15945
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84534*
€ 3,38595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 55,1301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.