Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x30l,HxBxT 920x580x380mm,Brandschutzklasse A1,Innenbehälter verzinkt,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl RAL7016/RAL5010/RAL1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225853
225853
225853
225853
225853
225853
Artikel-Nr.:
     711-225853
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     635-075-1-2-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 580 x 380 mm
  • nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1
  • Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl verzinkt mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau/RAL5010 Enzianblau/RAL1003 Signalgelb
  • Lieferumfang: inklusive Vierkantschlüssel
  • TÜV geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
920 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Brandschutz:
nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt mit strukturierter Pulverbeschichtung
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
verzinkt mit strukturierter Pulverbeschichtung
Farbe Deckel:
anthrazitgrau/enzianblau/signalgelb // RAL7016/RAL5010/RAL10
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Lieferumfang:
inklusive Vierkantschlüssel
Gewicht:
34 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,13*
€ 600,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,35*
€ 600,02*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,67*
€ 600,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,20*
€ 617,63*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 831,09*
€ 1.016,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,43*
€ 1.209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,59*
€ 1.195,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,12*
€ 1.115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,14*
€ 1.061,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,09*
€ 989,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406620
ab € 71,10*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,89*
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 31,73*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.