Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 500kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226000
226000
Artikel-Nr.:
     711-226000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.500/LG
EAN/GTIN:
     4035694053939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen ral 7035
tischwagen
variofit tischwagen
Tischwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schwerlastwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
200 kg
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
905 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
51.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Schwerlastwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,02*
€ 267,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,56*
€ 268,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,24*
€ 270,23*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 231,53*
€ 272,67*
Lager 711
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 310,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,77*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,00*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,75*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,93*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,42*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,07*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,82*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.