Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 835x490mm,Holzetage,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226002
226002
Artikel-Nr.:
     711-226002
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.501/LG
EAN/GTIN:
     4035694053670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
variofit tischwagen ral 7035
tischwagen
variofit tischwagen
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Mit 2 Holzböden, Bügel waagerecht
  • Schiebebügel waagerecht
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
835 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
80 kg
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Etagenausrichtung:
gerade
Wagen Ausstattung:
2 Holzböden, Bügel waagerecht
Höhe:
850 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Schiebebügelausrichtung:
waagerecht
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 184,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,67*
€ 187,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 187,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 156,11*
€ 189,29*
Lager 711
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 180,06*
€ 214,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,25*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,77*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,00*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,75*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,93*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,42*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,07*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.