Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel,H 1935mm,Tafel HxB 1200x750mm,Tafel Filz/Whiteboard,grau/weiß,pinnbar/magnethaftend,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227038
227038
227038
Artikel-Nr.:
     711-227038
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6366082
EAN/GTIN:
     4002390076456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel
  • Höhe 1935 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1200 x 750 mm
  • Tafel aus Filz/Whiteboard in grau/weiß
  • Oberfläche: pinnbar/magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • beidseitig nutzbar
  • Rahmen aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Mit 2 Standfüße
  • Lieferumfang: inklusive Rollensatz
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Moderationswand, Stellwand, Stellwand für Büro, Pinnwand, Weißwandtafel, Weisswandtafel, Whiteboard, Magnetwand, Magnettafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULsolid
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1935 mm
Höhe Tafel:
1200 mm
Breite Tafel:
750 mm
Material Tafel:
Filz/Whiteboard
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar/magnethaftend, trocken abwischbar
Farbe Tafel:
grau/weiß
Schreibflächen Anzahl:
1 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
beidseitig nutzbar
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
pulverbeschichtet
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Standfüße
klappbar:
nein
drehbar:
ja
Lieferumfang:
inklusive Rollensatz
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
10.68 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 138,36*
€ 172,67*
6 Tage
9
€ 45,00*
ab € 139,19*
€ 173,87*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 150,79*
€ 190,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,08*
€ 208,47*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 209,59*
€ 258,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.