Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel,H 1935mm,Tafel HxB 1500x1200mm,Tafel Papier,weiß,pinnbar,klappbar,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227040
227040
Artikel-Nr.:
     711-227040
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6366282
EAN/GTIN:
     4002390052603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderationstafel
  • Höhe 1935 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Tafel aus Papier in weiß
  • Oberfläche: pinnbar
  • beidseitig nutzbar
  • Ausstattung: klappbare Tafelfläche
  • Rahmen aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Mit 2 Standfüße
  • Lieferumfang: inklusive Rollensatz
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Moderationswand, Stellwand, Stellwand für Büro, klappbare Moderationstafel, Pinnwand

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULsolid
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1935 mm
Höhe Tafel:
1500 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Papier
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
klappbare Tafelfläche
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
beidseitig nutzbar
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
pulverbeschichtet
Material Rahmenecken:
Kunststoff
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Standfüße
klappbar:
ja
drehbar:
ja
Lieferumfang:
inklusive Rollensatz
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
9.675 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
€ 45,00*
ab € 151,04*
€ 187,07*
4 Tage
34
€ 4,95*
ab € 153,37*
€ 189,33*
€ 5,50*
ab € 158,37*
€ 201,48*
10 Tage
34
€ 5,87*
ab € 162,12*
€ 201,48*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 251,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.